Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 252-3M-15

  • ERIKS:23201153
  • Hersteller:23201153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
252 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm