OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 225-3M-6

  • ERIKS:23200851
  • Hersteller:23200851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
225 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm