OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 225-3M-15

  • ERIKS:23201135
  • Hersteller:23201135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
225 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm