OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 213-3M-9

  • ERIKS:23201327
  • Hersteller:23201327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
213 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm