OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 201-3M-6

  • ERIKS:23201167
  • Hersteller:23201167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
201 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm