OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1895-5M-25

  • ERIKS:23610203
  • Hersteller:1895 5M 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
1895 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
379
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm