OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 177-3M-15

  • ERIKS:23201169
  • Hersteller:23201169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
177 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm