Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 8M-030 |
Wirklänge | 1696 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 212 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |
CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026