Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 14M-170 |
Wirklänge | 1512 mm |
Breite | 170 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 108 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |