OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1456-14M-170

  • ERIKS:12027954
  • Hersteller:1456 14M 17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'025.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'108.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
1456 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
104
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm