OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1456-14M-115

  • ERIKS:12027953
  • Hersteller:1456 14M 11577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 692.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 748.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-115
Wirklänge
1456 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
104
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm