OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1432-8M-30

  • ERIKS:23609428
  • Hersteller:1432 8M 3077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
1432 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
179
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1432-8M-30

  • ERIKS:1018573
  • Manufacturer:929353079

CHF 84.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026