OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1432-8M-20

  • ERIKS:23609427
  • Hersteller:1432 8M 2077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
1432 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
179
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen

CHF 56.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.91inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026