OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1344-14M-170

  • ERIKS:12756329
  • Hersteller:1344 14M 17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
1344 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm