OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1256-8M-30

  • ERIKS:23609060
  • Hersteller:1256 8M 3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
1256 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
157
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1256-8M-30

  • ERIKS:1024726
  • Manufacturer:929350564

CHF 77.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026