OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 120-3M-6

  • ERIKS:23608963
  • Hersteller:120 3M 677TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
120 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
40
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 120-3M-6

  • ERIKS:1024231
  • Manufacturer:929390169

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026