OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 960-8M30

  • ERIKS:23201280
  • Hersteller:23201280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
960 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm