OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 8M 1520-85

  • ERIKS:23201200
  • Hersteller:23201200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
1520 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm