OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 8M 1120-50

  • ERIKS:14948587
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1120 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm