OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 8M 1040-30

  • ERIKS:14948594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1040 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm