OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 880-8M85

  • ERIKS:23201278
  • Hersteller:23201278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
880 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm