OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 880-8M50

  • ERIKS:23201276
  • Hersteller:23201276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
880 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm