OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 880-8M30

  • ERIKS:23201275
  • Hersteller:23201275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
880 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm