OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 880-8M20

  • ERIKS:23201274
  • Hersteller:23201274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
880 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm