OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 835-5M-25

  • ERIKS:11516147
  • Hersteller:11516147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
835 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm