OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 800-8M50

  • ERIKS:23201273
  • Hersteller:23201273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
800 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm