OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 760-8M-30

  • ERIKS:23201198
  • Hersteller:23201198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
760 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm