OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 760-8M-20

  • ERIKS:23201201
  • Hersteller:23201201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
760 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm