OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 750-5M15

  • ERIKS:23201261
  • Hersteller:23201261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
750 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm