OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 720-8M50

  • ERIKS:23201266
  • Hersteller:23201266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
720 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm