OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 710-5M15

  • ERIKS:23201259
  • Hersteller:23201259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
710 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm