OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 670-5M25

  • ERIKS:23201257
  • Hersteller:23201257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
670 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm