OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 640-8M20

  • ERIKS:14948596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
640 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm