OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 580-5M9

  • ERIKS:23201234
  • Hersteller:23201234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
580 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm