OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 576-8M20

  • ERIKS:23201238
  • Hersteller:23201238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
576 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm