OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 575-5M15

  • ERIKS:23201236
  • Hersteller:23201236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
575 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm