OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 550-5M15

  • ERIKS:23201262
  • Hersteller:23201262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
550 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm