OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 535-5M25

  • ERIKS:23201224
  • Hersteller:23201224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
535 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm