OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 525-5M15

  • ERIKS:23201226
  • Hersteller:23201226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
525 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm