OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 500-5M9

  • ERIKS:23201220
  • Hersteller:23201220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
500 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm