OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 500-5M15

  • ERIKS:23201213
  • Hersteller:23201213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
500 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm