OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 480-8M30

  • ERIKS:14948593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
480 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm