OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 480-8M20

  • ERIKS:23201214
  • Hersteller:23201214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
480 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm