OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 4578-14M55

  • ERIKS:23201208
  • Hersteller:23201208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 742.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 802.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
4578 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm