OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 4578-14-M40

  • ERIKS:23201209
  • Hersteller:23201209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 537.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
4578 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm