OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 4326-14M115

  • ERIKS:23201207
  • Hersteller:23201207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'480.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'600.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
4326 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm