OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 400-5M9

  • ERIKS:23201190
  • Hersteller:23201190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
400 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm