OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 400-5M25

  • ERIKS:23201183
  • Hersteller:23201183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
400 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm