OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 3850-14M85

  • ERIKS:23201188
  • Hersteller:23201188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 995.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'075.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
3850 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm