OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 3850-14M55

  • ERIKS:23282154
  • Hersteller:23282154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 638.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
3850 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm